Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch-Auszug Eris 2-armig 465 mm Alu natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild (Einbautiefe 300 mm)
Symbolbild (Einbautiefe 300 mm)
Artikel-Nr.:
     3145-103370441
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     03 0422 47
EAN/GTIN:
     9009150036663
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch-Auszug Eris 2-armig 465 mm Alu natur eloxiert

  • ausziehbar
  • links und rechts verwendbar


Weitere Informationen:
Montageart:
seitlich, abgedeckte Befestigung
Auszugsweg:
829 mm
Einbautiefe:
465 mm
Oberfläche:
natur eloxiert
Einbaubreite:
124 mm
Ausführung:
2-armig
Material:
Aluminium
Ausführung 2:
2-armig | 465mm | natur eloxiert
Weitere Suchbegriffe: geschirr handtuch, Badezimmerstory2022, Geschirrtuchauszug, Geschirrtuchhalter, Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchtrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.