Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL400mm, Stahl oriongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL400mm, Stahl oriongrau
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL400mm, Stahl oriongrau
Skizze zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL400mm, Stahl oriongrau
Frontauszug
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL400mm, Stahl oriongrau
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL400mm, Stahl oriongrau
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL400mm, Stahl oriongrau
Artikel-Nr.:
     3145-103367839
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07649432
EAN/GTIN:
     9009494017069
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Frontauszugsrahmen, ab NL400mm, Stahl oriongrau

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


  • Mit Magnetplatte an der Rückseite zur magnetischen Anbindung an der Zarge bzw. Holzrückwand mittels Adapterprofil
  • Ohne Boden


Hinweis:
Notwendiges Adapterprofil für Anbindung an die Rückwand (16 mm) ist extra zu bestellen.

Weitere Informationen:
Breite:
218 mm
Werksnummer:
ZC7F400RSP
Nennlänge:
ab 400 mm
Type:
AMBIA-LINE
Verwendung:
Frontauszug
Material:
Stahl
Höhe:
110 mm
Länge:
371 mm
Ausstattung:
1 Querteiler
Oberfläche:
oriongrau matt
Marke:
Blum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
37
€ 5,90*
ab € 33,36*
€ 45,39*
2 Tage
13
€ 9,50*
ab € 37,14*
€ 50,16*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02258290
ab € 4,04*
Zubehör
Blum
03677745
ab € 4,47*
Zubehör
Blum
08999239
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.