Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISO Spindschloss 300 rechts, zur Sperre mittels Vorhangschloss, Zamak verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SISO Spindschloss 300 rechts, zur Sperre mittels Vorhangschloss, Zamak verchromt
Produktbild zu SISO Spindschloss 300 rechts, zur Sperre mittels Vorhangschloss, Zamak verchromt
Skizze zu SISO Spindschloss 300 rechts, zur Sperre mittels Vorhangschloss, Zamak verchromt
Skizze zu SISO Spindschloss 300 rechts, zur Sperre mittels Vorhangschloss, Zamak verchromt
Skizze zu SISO Spindschloss 300 rechts, zur Sperre mittels Vorhangschloss, Zamak verchromt
Skizze zu SISO Spindschloss 300 rechts, zur Sperre mittels Vorhangschloss, Zamak verchromt
Befestigungsloch für Holztüren
Befestigungsloch für Metalltüren
LOGO zu SISO Spindschloss 300 rechts, zur Sperre mittels Vorhangschloss, Zamak verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103365527
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     14.04.587-4
EAN/GTIN:
     5704866473729
SISO Spindschloss 300 rechts, zur Sperre mittels Vorhangschloss, Zamak verchromt

  • Spindschloss für Metall- oder Holztüren
  • Schließbewegung 90°
  • vorgerichtet für Vorhangschlösser mit Bügel Ø 6-7 mm


Hinweis: Bei Verwendung in Holztüren ist eine Verdreh-Schutzplatte zu verwenden.

Weitere Informationen:
Material:
Zamak
Oberfläche:
verchromt
Type:
Spindschloss 300
Türstärke bis:
19 mm
Richtung:
rechts
Zylinder ø:
19 mm
Ausstattung:
Schließhebel gerade 40 mm
Werksnummer:
14.04.587-4
Marke:
Siso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SISO
14.04.584-0
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.