Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE Schließblech eckig, 60x12 mm, Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE Schließblech eckig, 60x12 mm, Stahl vermessingt
Produktbild zu JUNIE Schließblech eckig, 60x12 mm, Stahl vermessingt
Skizze zu JUNIE Schließblech eckig, 60x12 mm, Stahl vermessingt
LOGO zu JUNIE Schließblech eckig, 60x12 mm, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-103363071
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     2556.00023
EAN/GTIN:
     4021677005071
Suchbegriffe:
Möbelschliessbleche
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
JUNIE Schließblech eckig, 60x12 mm, Stahl vermessingt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Form:
eckig
Breite:
12 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
vermessingt
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Werksnummer:
2556.00023
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,48*
Lager 3145
83
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,68*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,3867*
€ 0,7567*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,78*
6 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.