Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech rund, 58x10 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech rund, 58x10 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Schließblech rund, 58x10 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu Schließblech rund, 58x10 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103363065
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     2552.00002
EAN/GTIN:
     4021677005033
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech rund, 58x10 mm, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Material:
Stahl
Form:
rund
Breite:
10 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Werksnummer:
2552.00002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.