Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HKi Kraftspeicher-Set, LF 930-2800


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AVENTOS HKi Kraftspeicher-Set, LF 930-2800
Produktbild zu BLUM AVENTOS HKi Kraftspeicher-Set, LF 930-2800
vollintegriert
teilintegriert
Symbol zu BLUM AVENTOS HKi Kraftspeicher-Set, LF 930-2800
LOGO zu BLUM AVENTOS HKi Kraftspeicher-Set, LF 930-2800
Artikel-Nr.:
     3145-103358501
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     4333468
EAN/GTIN:
     9009494612820
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
klappenbeschlag blum
klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HKi Kraftspeicher-Set, LF 930-2800

Dank seiner kompakten und schmalen Bauweise lässt sich AVENTOS HKi teilweise oder vollständig in die Korpusseite integrieren.
  • schließt sanft und leise, dank BLUMOTION
  • Korpushöhe 162 - 600 mm
  • einfache werkzeuglose Montage
  • 3-dimensionale Verstellung der Front
  • einfache stufenlose Verstellung der Kraftspeicher
  • Scharniere sind nicht notwendig
Teilintegriert: Der Beschlag ist nicht vollständig in der Korpusseitenwand integriert und wird auf der Korpusinnenseite mit einer Abdeckkappe verdeckt.
Die Teilintegration erfordert eine seitliche Ausfräsung in der Seitenwand.

Vollintegriert: Der Beschlag ist vollständig in der Korpusseitenwand integriert und ist sowohl an der Korpusaußenseite als auch -innenseite nicht sichtbar.
Es ist eine Ausfräsung von vorne (Frästasche) in der Seitenwand nötig (Optional auch in zweischaliger Bauweise möglich).
MDF-Plattensets mit vorgefertigten Ausfräsungen sind optional erhältlich.


Hinweis:
Leistungsfaktor = Korpushöhe mm x Frontgewicht (inkl. doppeltes Griffgewicht) kg
Frässchablone zur Herstellung der Ausfräsung optional erhältlich.

Weitere Informationen:
Korpushöhe:
162 - 600 mm
Ausführung:
Leistungsfaktor 930 - 2800
Marke:
Blum
Material:
Stahl/Kunststoff onyxschwarz
Korpusbreite max.:
1800 mm
Öffnungswinkel:
107 °
Werksnummer:
24K2500
Type:
AVENTOS HKi Kraftspeicher
Verwendung:
AVENTOS HKi
Produktart:
Kraftspeicher
Weitere Suchbegriffe: KWTKüchenRW2023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,73*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 244,39*
€ 290,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 243,40*
€ 289,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 229,56*
€ 273,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 227,56*
€ 270,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 195,73*
€ 232,92
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02627505
ab € 17,01*
Zubehör
Blum
06690522
ab € 17,49*
Zubehör
Blum
4948789
ab € 17,48*
Zubehör
Blum
2551910
ab € 5,93*
Zubehör
Blum
04845277
ab € 5,40*
Zubehör
Blum
SET
ab € 11,67*
Zubehör
Blum
SET
ab € 10,73*
Zubehör
Blum
06883114
ab € 72,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.