Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang eckig mit Staubschutzbürste, 70x70x25 mm, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang eckig mit Staubschutzbürste, 70x70x25 mm, Aluminium eloxiert
Produktbild zu Kabeldurchgang eckig mit Staubschutzbürste, 70x70x25 mm, Aluminium eloxiert
Skizze zu Kabeldurchgang eckig mit Staubschutzbürste, 70x70x25 mm, Aluminium eloxiert
Tischausschnitt
Artikel-Nr.:
     3145-103356238
Hersteller:
     Confurn
Herst.-Nr.:
     825840098
EAN/GTIN:
     4251396923046
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführung confurn
Kabeldurchgang eckig mit Staubschutzbürste, 70x70x25 mm, Aluminium eloxiert

  • Mit Staubschutzbürste schwarz (Pos. 1)
  • Mit einer 4 x 15 mm selbstschneidenden Spanplattenschraube (Pos. 2) kann der Rahmen der Kabeldurchführung am Tisch befestigt werden
  • Radius 8 für den Ausschnitt (Pos. 3)
  • Der im Rahmen integrierte Magnet hält den Deckel der Kabeldurchführung selbst in einer Überkopfposition zu
  • Aufklappbar


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
L x B:
70 x 70 mm
Einbaulänge:
60,6 mm
Einbaubreite:
60,6 mm
Tiefe:
25 mm
Oberfläche:
eloxiert
Ausführung:
ohne Öffnungsunterstützung
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Kabelring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.