Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak silber RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak silber RAL 9006
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak silber RAL 9006
Skizze zu Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak silber RAL 9006
Artikel-Nr.:
     3145-103356182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20084.0067
EAN/GTIN:
     4251396906179
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung silber
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak silber RAL 9006

  • Mit Staubschutzbürste


Weitere Informationen:
Außen ø:
88 mm
Einbau ø:
80 mm
Material:
Zamak
Tiefe:
22 mm
Oberfläche:
silber RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Kabelring, Kabelrosette, kabeldurchlassring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.