Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang eckig, mit Staubschutzbürste, Zamak Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang eckig, mit Staubschutzbürste, Zamak Edelstahl Effekt
Produktbild zu Kabeldurchgang eckig, mit Staubschutzbürste, Zamak Edelstahl Effekt
Skizze zu Kabeldurchgang eckig, mit Staubschutzbürste, Zamak Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103356143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     82067.0085
EAN/GTIN:
     4251396914365
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung edelstahl
kabeldurchführung
Kabeldurchgang eckig, mit Staubschutzbürste, Zamak Edelstahl Effekt

  • Mit Staubschutzbürste


Weitere Informationen:
Material:
Zamak
Tiefe:
22 mm
Länge:
120 mm
Breite:
90 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Kabelring, Kabelrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.