Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Holz, Buche roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Holz, Buche roh
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Holz, Buche roh
Skizze zu Kabeldurchgang rund, Holz, Buche roh
Artikel-Nr.:
     3145-103356090
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     28607402
EAN/GTIN:
     9002730010220
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung buche
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, Holz, Buche roh

  • 2-teilig


Weitere Informationen:
Außen ø:
74 mm
Einbau ø:
68 mm
Material:
Buche
Tiefe:
28 mm
Oberfläche:
roh
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Kabelring, Kabelrosette, kabeldurchlassring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.