Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang oval, Holz, 57 x 143 mm, Ahorn roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang oval, Holz, 57 x 143 mm, Ahorn roh
Produktbild zu Kabeldurchgang oval, Holz, 57 x 143 mm, Ahorn roh
Skizze zu Kabeldurchgang oval, Holz, 57 x 143 mm, Ahorn roh
Artikel-Nr.:
     3145-103356081
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     28515001
EAN/GTIN:
     9002730010190
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung ahorn
kabeldurchführung
Kabeldurchgang oval, Holz, 57 x 143 mm, Ahorn roh

  • 2-teilig


Weitere Informationen:
Einbaubreite:
57 mm
Einbaulänge:
143 mm
Material:
Ahorn
Tiefe:
28 mm
Oberfläche:
roh
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Kabelring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.