Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 35 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 35 mm, Messing poliert
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 35 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103356066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M33400351953
EAN/GTIN:
     9002733560661
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung messing
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 35 mm, Messing poliert

  • 1-teilig


Weitere Informationen:
Einbau ø:
35 mm
Material:
Messing
Tiefe:
19 mm
Außen ø:
40 mm
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Durchlassring, Kabelauslass, Kabeldurchlass, Kabelring, Kabelrosette, Lüftungsring, kabeldurchlassring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.