Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 20 mm, Messing vernickelt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 20 mm, Messing vernickelt poliert
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 20 mm, Messing vernickelt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103356064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M33400201550
EAN/GTIN:
     9002733560647
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung messing
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 20 mm, Messing vernickelt poliert

  • 1-teilig


Weitere Informationen:
Einbau ø:
20 mm
Material:
Messing
Tiefe:
15 mm
Außen ø:
24 mm
Oberfläche:
vernickelt poliert
Weitere Suchbegriffe: Durchlassring, Kabelauslass, Kabeldurchlass, Kabelring, Kabelrosette, Lüftungsring, kabeldurchlassring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.