Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keyboard-Auszug De Luxe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Keyboard-Auszug De Luxe, schwarz
Produktbild zu Keyboard-Auszug De Luxe, schwarz
Skizze zu Keyboard-Auszug De Luxe, schwarz
LOGO zu Keyboard-Auszug De Luxe, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103355993
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     CBERGO-TRAY300
EAN/GTIN:
     4250396801149
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
Keyboard-Auszug De Luxe, schwarz

  • Voll verdeckte Schienen mit Vollauszug.
  • Schienen mit Ein- und Aushaltevorrichtung in ausgefahrenem, geschlossenem sowie in halboffenem Zustand.
  • Gel-Handballenauflage.
  • Rückwärtige Ablagefächer.
  • Neigung der Tastaturplattform für maximalen Komfort bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen einstellbar auf -7°, -3,5°, 0°.
  • Innovatives Design verleiht durch die sanften Kurven ein elegantes Aussehen.
  • Schienen sorgen für ruhige, stabile Laufeigenschaften.
  • Vollständig verdeckte Schienen vermeiden scharfe oder vorstehende Kanten.
  • Hohe Flexibilität, daher für nahezu alle Tastaturen geeignet.
  • Extrabreiter Auszug für großzügige Mausfläche.
  • Keine herunterhängenden Kabel aufgrund integriertem Kabel-Management.
  • Abnehmbare Mausfläche für Rechts- und Linkshänder.
  • Ergonomisches Design beugt Sehnenscheidenentzündungen vor.


Hinweis:
Aufsteckwinkel sorgen für zusätzliche Flexibilität. Mit den Winkeln lassen sich sieben Höhen einstellen. Die Winkel können je nach Bedarf innen oder außen am Auszug angebracht werden.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Type:
De Luxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,84*
€ 484,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,99*
€ 410,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.