Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawa Clipo 15 H IS/MS Laufwerk zum Einclipsen, 19 x 16, Kunststoff anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu Hawa Clipo 15 H IS/MS Laufwerk zum Einclipsen, 19 x 16, Kunststoff anthrazit
LOGO zu Hawa Clipo 15 H IS/MS Laufwerk zum Einclipsen, 19 x 16, Kunststoff anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103352649
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     053.3114.071
EAN/GTIN:
     7640119322353
Hawa Clipo 15 H IS/MS Laufwerk zum Einclipsen, 19 x 16, Kunststoff anthrazit

Weitere Informationen:
Holzstärke bis:
19 mm
Holzstärke von:
16 mm
Material:
Kunststoff
Type:
Clipo 15 H IS | Clipo 15 H MS
Tragkraft:
15 kg
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Hawa
Werksnummer:
053.3114.071
Oberfläche:
anthrazit
passend zu:
Clipo 15 H IS | Clipo 15 H MS
Frontgewicht max.:
15 kg
Frontmaterial:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
S E T
ab € 2,43*
Zubehör
Hawa
053.3112.001
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.