Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawa Clipo 15 H IS - Schiebetürbeschlag Innenfront, 2-türig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Hawa Clipo 15 H IS - Schiebetürbeschlag Innenfront, 2-türig
Produktbild zu Hawa Clipo 15 H IS - Schiebetürbeschlag Innenfront, 2-türig
Produktbild zu Hawa Clipo 15 H IS - Schiebetürbeschlag Innenfront, 2-türig
2 Türen
LOGO zu Hawa Clipo 15 H IS - Schiebetürbeschlag Innenfront, 2-türig
Artikel-Nr.:
     3145-103352630
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     053.3115.071
EAN/GTIN:
     7640119320533
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hawa schiebetuerbeschlag
schiebetürbeschlag
Hawa Clipo 15 H IS - Schiebetürbeschlag Innenfront, 2-türig

Hawa Clipo 15 H IS ist ausgelegt für zwei obenlaufende Holztüren bis 15 kg im Design Innenfront. Die Laufschiene wird eingenutet, im Boden hat es keine Nut. Das Laufwerk wird bei der Montage einfach eingeclipst. Die Höhenverstellung erfolgt bequem über das Finger-Justierrad (± 1,5 mm) am Clip-Laufwerk. Keine Blende beeinträchtigt das Erscheinungsbild.

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
1000 mm
Flügelhöhe bis:
1400 mm
Holzstärke bis:
19 mm
Holzstärke von:
16 mm
Material:
Kunststoff
Type:
Clipo 15 H IS
Türanzahl:
2
Marke:
Hawa
Werksnummer:
053.3115.071
Oberfläche:
anthrazit
Frontmaterial:
Holz
Frontgewicht max.:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Beschlaggarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,28*
€ 32,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,97*
€ 32,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,90*
€ 30,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,95*
€ 29,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,03*
€ 28,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,67*
€ 23,41
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
053.3009.250
ab € 26,06*
Zubehör
Hawa
053.3008.250
ab € 38,87*
Zubehör
Hawa
053.3035.250
ab € 28,46*
Zubehör
Hawa
053.3012.250
ab € 11,02*
Zubehör
Hawa
053.3207.071
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.