| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103348683 Herst.-Nr.: 9099660 EAN/GTIN: 4023149852848 |
| |
|
| | |
| HETTICH SENSYS 8687 TH52 Null-Einsprungscharnier aufliegend ÖW 165°- Null-Einsprungscharnier mit Aufklipstechnik
- Für Türstärken ab 15 mm bis 32 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 11,6 mm
- Integrierte Auflagenverstellung ± 2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 3/- 2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm
- Öffnungswinkel durch optionales Zubehör reduzierbar
Weitere Informationen: | | Schließungsart: | ohne Feder | Oberfläche: | vernickelt | Kröpfung: | 0 mm | Ausführung: | ohne Dämpfung | Material: | Stahl | Verwendung: | Null-Einsprungscharnier | Anschlagart: | Eckanschlag | Type: | Sensys 8687 | Montageart: | zum Anschrauben | Öffnungswinkel: | 165 ° | Werksnummer: | 9099660 | Bohrbild: | HETTICH TH52 | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, Weitwinkelband, Weitwinkelscharnier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,8114* | € 5,1915* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,61* | € 7,10* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,11* | € 7,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,219* | € 8,0849* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,31* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|