| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103348605 Herst.-Nr.: 1079090 EAN/GTIN: 4023149033599 |
| |
|
| | |
| Hettich SlideLine 55 Einfachführungsprofil, 4000 mm, Aluminium silber eloxiert
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Tragkraft: | 30 kg | Type: | SlideLine 55 | SlideLine 55 Plus | Werksnummer: | 1079090 | Marke: | Hettich | passend zu: | SlideLine 55 | SlideLine 55 Plus | Frontmaterial: | Holz | Frontgewicht max.: | 15 kg | 30 kg | Oberfläche: | silber eloxiert | Dienstleistung: | kein Zuschnitt möglich | Länge: | 4000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,46* | € 16,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 11,2888* | € 16,3188* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,52* | € 19,41* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,4951* | € 21,118* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,14* | € 49,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|