Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+Direktgewinde, Bohr ø3, Spannmaß 6.7 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+Direktgewinde, Bohr ø3, Spannmaß 6.7 verzinkt
Produktbild zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+Direktgewinde, Bohr ø3, Spannmaß 6.7 verzinkt
Skizze zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+Direktgewinde, Bohr ø3, Spannmaß 6.7 verzinkt
LOGO zu HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+Direktgewinde, Bohr ø3, Spannmaß 6.7 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103347921
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0065540
EAN/GTIN:
     4023149655401
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
HETTICH VB 35/36 Einschraubdübel+Direktgewinde, Bohr ø3, Spannmaß 6.7 verzinkt

Weitere Informationen:
Bohr ø:
3 mm
Material:
Stahl verzinkt
Spannmaß:
6,7 mm
Type:
VB 35/36
Werksnummer:
65540
Marke:
Hettich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1355*
€ 0,2203*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,1515*
€ 0,3065*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 0,18*
€ 0,36*
Lager 3145
303
1
€ 5,90*
ab € 0,1832*
€ 0,3632*
9 Tage
2102
1
€ 4,30*
ab € 0,1944*
€ 0,3986*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3632*
€ 0,43221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.