Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH RASTEX 15 Twister Einschraubdübel M6x7,8, Bohr ø8/10, Spannmaß 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH RASTEX 15 Twister Einschraubdübel M6x7,8, Bohr ø8/10, Spannmaß 30
Produktbild zu HETTICH RASTEX 15 Twister Einschraubdübel M6x7,8, Bohr ø8/10, Spannmaß 30
Skizze zu HETTICH RASTEX 15 Twister Einschraubdübel M6x7,8, Bohr ø8/10, Spannmaß 30
LOGO zu HETTICH RASTEX 15 Twister Einschraubdübel M6x7,8, Bohr ø8/10, Spannmaß 30
Artikel-Nr.:
     3145-103347888
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0020157
EAN/GTIN:
     4023149201578
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
HETTICH RASTEX 15 Twister Einschraubdübel M6x7,8, Bohr ø8/10, Spannmaß 30

Weitere Informationen:
Material:
Stahl/Kunststoff
Spannmaß:
30 mm
Type:
Rastex 15
Type 2:
DU 644
Werksnummer:
20157
Bohr ø:
8/10 mm
Marke:
Hettich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
30755
1
€ 5,90*
ab € 0,0463*
€ 0,0938*
2 Tage
556
200
€ 4,95*
ab € 0,0669*
€ 0,1117*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,0647*
€ 0,1311*
7 Tage
1581
1
€ 4,30*
ab € 0,0925*
€ 0,1907*
1 Tag
1581
1
€ 7,90*
ab € 0,122*
€ 0,247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
44.0800.0000.0040
ab € 0,0854*
Zubehör
k.A.
310/E 02738
ab € 0,193*
Zubehör
k.A.
310/E 02738SB
ab € 0,2217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.