| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103347885 Herst.-Nr.: 0020056 EAN/GTIN: 4023149200564 |
| |
|
| | |
| HETTICH RASTEX 15 Twister Einschraubdübel Direktgewinde, Korpus 19mm,Spannmaß 20
Der Exzenter kann mit Schlitzklinge, Kreuzschlitzklinge PZ 3 oder Sechskantschlüssel SW 4 verspannt werdenDer Abdeckrand verdeckt unsaubere Bohrungen, eine zusätzliche Abdeckkappe ist nicht erforderlich
Weitere Informationen: | | Bohr ø: | 5 mm | Material: | Stahl verzinkt/Kunststoff | Spannmaß: | 20 mm | Type: | Rastex 15 | Type 2: | DU 243 | Werksnummer: | 20056 | Korpusseitenstärke: | 19 mm | Marke: | Hettich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0668* | € 0,1141* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,0734* | € 0,1448* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0846* | € 0,1721* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,0918* | € 0,1908* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,122* | € 0,247* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|