| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103347212 Herst.-Nr.: 9007204 EAN/GTIN: 4023149031496 |
| |
|
| | |
| HETTICH Systema Top 2000 Trennwand, EB 392 mm, Kunststoff Alu-Finish- Doppelwandig mit seitlichen Rastklinken
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Alu - Finish | Type: | Systema Top 2000 | Werksnummer: | 9007204 | Material: | Kunststoff | Verwendung: | Einbaubreite 392 oder Schranktiefe 400 | Produktart: | Möbelbeschlag |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,82* | € 2,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 9,50* | ab € 1,96* | € 3,42* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,19* | € 3,78* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,52* | € 4,27* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,5681* | € 4,4051* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|