Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A5, Maß X 220 mm, Stahl Alu-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A5, Maß X 220 mm, Stahl Alu-Finish
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A5, Maß X 220 mm, Stahl Alu-Finish
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A5, Maß X 220 mm, Stahl Alu-Finish
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A5, Maß X 220 mm, Stahl Alu-Finish
Artikel-Nr.:
     3145-103347202
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9007210
EAN/GTIN:
     4023149031526
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Systema Top 2000 Fachteiler, Format A5, Maß X 220 mm, Stahl Alu-Finish

  • Verwendung: Mini-Container/Caddy


Weitere Informationen:
Einbaubreite:
292/392 mm
Format:
A5
Maß X:
220 mm
Oberfläche:
Alu - Finish
Type:
Systema Top 2000
Verwendung:
Schreibtisch-Container
Werksnummer:
9007210
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Produktart:
Möbelbeschlag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
35
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,24*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,3871*
€ 4,0471*
1 Tag
47
1
€ 9,50*
ab € 2,48*
€ 4,17*
Lager 3145
5
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,59*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.