Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstellstütze HL, RECHTS, Tragkraft max. 9KG, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hochstellstütze HL, RECHTS, Tragkraft max. 9KG, Stahl vernickelt
Produktbild zu Hochstellstütze HL, RECHTS, Tragkraft max. 9KG, Stahl vernickelt
Skizze zu Hochstellstütze HL, RECHTS, Tragkraft max. 9KG, Stahl vernickelt
Skizze zu Hochstellstütze HL, RECHTS, Tragkraft max. 9KG, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103337292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KHB 2725.04/180-N
EAN/GTIN:
     9002730297157
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Hochstellstütze HL, RECHTS, Tragkraft max. 9KG, Stahl vernickelt

  • Klappe schwenkt selbsttätig hoch und bietet sicheren Halt in der Offenstellung
  • Beim Schließen ist kein Anheben der Klappen erforderlich
  • Maß Korpus-Anschraubteil: 135 x 41 x 2 mm


Weitere Informationen:
Richtung:
rechts
Tragkraft max.:
9 kg
Type:
HL
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Hochstellstütze
Weitere Suchbegriffe: eckbankbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.