Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenverbinder Quick, Gegenstück zu Verbinder, Kunststoff weißgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Arbeitsplattenverbinder Quick, Gegenstück zu Verbinder, Kunststoff weißgrau
Produktbild zu Arbeitsplattenverbinder Quick, Gegenstück zu Verbinder, Kunststoff weißgrau
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder Quick, Gegenstück zu Verbinder, Kunststoff weißgrau
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder Quick, Gegenstück zu Verbinder, Kunststoff weißgrau
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder Quick, Gegenstück zu Verbinder, Kunststoff weißgrau
Anwendungsbild zu Arbeitsplattenverbinder Quick, Gegenstück zu Verbinder, Kunststoff weißgrau
LOGO zu Arbeitsplattenverbinder Quick, Gegenstück zu Verbinder, Kunststoff weißgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103333044
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     2162001000
EAN/GTIN:
     9002730569780
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Arbeitsplattenverbinder Quick, Gegenstück zu Verbinder, Kunststoff weißgrau

QUICK TECH Ø35 besteht aus zwei Teilen: - Grundkörper mit Spanndübel und Gegenstück passend zum Dübelkopf.
Die Installation ist schnell und einfach, da die beiden Teile nicht herunterfallen, wenn sie in Position gebracht wurden.
Einfaches Festziehen mit einem S6 mm Innensechskantschlüssel oder noch einfacher mit einem Akkuschrauber.
Geeignet für Arbeitsplatten und Paneele mit einer Mindeststärke von 25 mm.

Lieferumfang: ohne Arbeitsplattenverbinder

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
ø:
35 mm
Marke:
Italiana Ferramenta
Oberfläche:
weißgrau
Werksnummer:
2162001000
Type:
Quick Tech
Lieferumfang:
Gegenstück zu Arbeitsplattenverbinder Quick Tech
Weitere Suchbegriffe: Italiana Ferramenta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
2162107000
ab € 3,08*
Zubehör
Italiana Ferramenta
2162105000
ab € 2,40*
Zubehör
Italiana Ferramenta
2162102000
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.