Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter M6 mit Rille, Länge 31, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter M6 mit Rille, Länge 31, Stahl vernickelt
Produktbild zu Hülsenmutter M6 mit Rille, Länge 31, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103331229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     555A006031C
EAN/GTIN:
     9002730573770
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
hülsenmutter m6 stahl
Hülsenmutter M6 mit Rille, Länge 31, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Ausführung:
mit Rille
Material:
Stahl
ø:
8 mm
Länge:
31 mm
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, hülsenmutter m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5251*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8651*
€ 1,02947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6351*
€ 0,75577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6051*
€ 0,72007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5351*
€ 0,63677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5251*
€ 0,62487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.