Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenverbinder, L 150 mm, Maß X 75-84 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Arbeitsplattenverbinder, L 150 mm, Maß X 75-84 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Arbeitsplattenverbinder, L 150 mm, Maß X 75-84 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder, L 150 mm, Maß X 75-84 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Arbeitsplattenverbinder, L 150 mm, Maß X 75-84 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103330451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18867
EAN/GTIN:
     9002764188674
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Arbeitsplattenverbinder, L 150 mm, Maß X 75-84 mm, Stahl verzinkt

  • Die halbmondförmigen Verbindungsteile pressen sich beim Verspannen gegen die Bohrlochwandungen und erzielen damit eine kraftschlüssige Verbindung
  • Rundloch und Nut können in einem Arbeitsgang mit der Handoberfräse eingebracht werden


Weitere Informationen:
Maß X:
75-84 mm
Material:
Stahl verzinkt
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: eckbankverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IGM
FK650-SCH
ab € 127,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.