Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Web-Chair Besucherstuhl, Sitzschale-Rückenlehne KS weiß,Gestell verchr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TOPSTAR Web-Chair Besucherstuhl, Sitzschale-Rückenlehne KS weiß,Gestell verchr.
Produktbild zu TOPSTAR Web-Chair Besucherstuhl, Sitzschale-Rückenlehne KS weiß,Gestell verchr.
Anwendungsbild zu TOPSTAR Web-Chair Besucherstuhl, Sitzschale-Rückenlehne KS weiß,Gestell verchr.
stapelbar
Symbol zu TOPSTAR Web-Chair Besucherstuhl, Sitzschale-Rückenlehne KS weiß,Gestell verchr.
LOGO zu TOPSTAR Web-Chair Besucherstuhl, Sitzschale-Rückenlehne KS weiß,Gestell verchr.
Artikel-Nr.:
     3145-103320586
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     CH490 - 2
EAN/GTIN:
     4014296056265
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Web-Chair Besucherstuhl, Sitzschale-Rückenlehne KS weiß,Gestell verchr.

  • Rundrohrgestell verchromt poliert.
  • Kunststoffgleiter dient zusätzlich auch als Reihenverbinder, Rohr-ø 18 mm.
  • Stapelbar (10-12 Stühle pro Stapel).
  • Ergonomisch ausgeformte Rückenschale, bequemer Kunststoffsitz.
  • GS-geprüft und zertifiziert bis zu einer Tragkraft von 110 kg
  • Abmessungen gesamt (H x B): 850 x 450 mm
  • Rückenlehne (H x B): 400 x 450 mm, Sitzfläche (B x T): 440 x 420 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
Sitzschale und Rückenlehne Kunststoff weiß, Gestell verchromt
Type:
Web-Chair
Tragkraft max.:
110 kg
Marke:
Topstar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,05*
€ 126,04*
33 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 342,74*
€ 408,41*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 343,42*
€ 409,92*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
CH490-5
ab € 343,45*
Sonstiges
Topstar
CH490-0
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.