Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, Kurzarm, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, Kurzarm, links
Produktbild zu LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, Kurzarm, links
Skizze zu LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, Kurzarm, links
Skizze zu LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, Kurzarm, links
LOGO zu LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, Kurzarm, links
Artikel-Nr.:
     3145-103318939
Hersteller:
     LAMP
Herst.-Nr.:
     180-016-424
EAN/GTIN:
     4510932023887
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
LAMP® Bremsklappenhalter NSDX - 10, Kurzarm, links

  • Für nach unten öffnende Klappen
  • Verwendbar mit Klavierband- und Klappenscharnieren sowie Scharnierbändern
  • Hält die Tür in der geschlossenen Position
  • Prüfung für 30.000 Öffnungs-/Schließvorgänge erfolgreich durchgeführt
  • Öffnungsgeschwindigkeit einstellbar


Weitere Informationen:
Type:
NSDX - 10
Ausführung:
links
Drehmoment:
0,98-1,96 N
Material:
Stahl/Zinkdruckguss
Oberfläche:
vernickelt
Maß A:
74 mm
Maß C:
30 mm
Maß B:
14 mm
Marke:
Lamp®
Weitere Suchbegriffe: Sugatsune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAMP
180-109-460
ab € 2,56*
Zubehör
LAMP
180-109-459
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.