Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP Abdeckkappen-Set für SERVO-DRIVE,Kunststoff seidenweiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP Abdeckkappen-Set für SERVO-DRIVE,Kunststoff seidenweiß
Produktbild zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP Abdeckkappen-Set für SERVO-DRIVE,Kunststoff seidenweiß
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP Abdeckkappen-Set für SERVO-DRIVE,Kunststoff seidenweiß
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP Abdeckkappen-Set für SERVO-DRIVE,Kunststoff seidenweiß
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP Abdeckkappen-Set für SERVO-DRIVE,Kunststoff seidenweiß
LOGO zu BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP Abdeckkappen-Set für SERVO-DRIVE,Kunststoff seidenweiß
Artikel-Nr.:
     3145-103318514
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     5427233
EAN/GTIN:
     9009494732337
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
klappenbeschlag blum
klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HF/HS/HL TOP Abdeckkappen-Set für SERVO-DRIVE,Kunststoff seidenweiß

Lieferumfang:
1 x SERVO-DRIVE Abdeckkappe links
1 x Abdeckkappe rechts
2 x Brandingelement in Inox gebürstet, geprägt mit BLUM-Logo
2 x SERVO-DRIVE Schalter
6 x Distanzpuffer ø 5 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Blum
Material:
Kunststoff seidenweiß
Werksnummer:
23.8000
Type:
AVENTOS HF/HS/HL TOP Abdeckkappenset Servo Drive
Verwendung:
AVENTOS HF TOP | AVENTOS HS TOP | AVENTOS HL TOP
Produktart:
Abdeckkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,34*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,16*
€ 106,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,13*
€ 104,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,69*
€ 100,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,07*
€ 97,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,34*
€ 81,32
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.