Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HL TOP Kraftspeicher-Set, KH 390-580mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AVENTOS HL TOP Kraftspeicher-Set, KH 390-580mm
Produktbild zu BLUM AVENTOS HL TOP Kraftspeicher-Set, KH 390-580mm
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HL TOP Kraftspeicher-Set, KH 390-580mm
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HL TOP Kraftspeicher-Set, KH 390-580mm
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HL TOP Kraftspeicher-Set, KH 390-580mm
LOGO zu BLUM AVENTOS HL TOP Kraftspeicher-Set, KH 390-580mm
Artikel-Nr.:
     3145-103318395
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     6119711
EAN/GTIN:
     9009494771626
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
klappenbeschlag blum
klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HL TOP Kraftspeicher-Set, KH 390-580mm

  • Mit AVENTOS HL wird die einteilige Front parallel zur
    Korpusfront nach oben bewegt
  • Integrierte BLUMOTION-Einstellung für
    sanftes und leises Schließen
  • Geringe Betätigungskräfte
  • Stufenloser Stopp
  • Fixe Position der Kraftspeicher und Frontbefestigung
  • Symmetrische Hebel
  • Werkzeuglose Montage
  • Zwei Arten der Kraftspeichermontage
  • 3-dimensionale Einstellung der Front
  • Kompatibel mit SERVO-DRIVE
  • SERVO-DRIVE Einheit muss extra bestellt werden


Lieferumfang:
2 x Kraftspeicher symmetrisch inkl. Positionsfindung
8 x Spanplattenschrauben ø 4 x 35 mm
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Type:
AVENTOS HL TOP Kraftspeicher
Material:
Stahl
Werksnummer:
22L2500
Marke:
Blum
Befestigungsart:
Spanplattenschrauben
Lichte Korpustiefe mind.:
264 mm
Korpusbreite max.:
1800 mm
Produktart:
Kraftspeicher
Korpushöhe:
390 - 580 mm
Verwendung:
AVENTOS HL TOP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,29*
€ 75,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,41*
€ 73,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,48*
€ 68,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,63*
€ 66,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,71*
€ 63,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,82*
€ 54,53
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
5362207
ab € 208,67*
Zubehör
Blum
8097114
ab € 66,38*
Zubehör
Blum
1947248
ab € 68,91*
Zubehör
Blum
5427233
ab € 68,34*
Zubehör
Blum
1783069
ab € 6,59*
Zubehör
Blum
3337819
ab € 7,13*
Zubehör
Blum
9355276
ab € 7,16*
Zubehör
Blum
8484930
ab € 30,17*
Zubehör
Blum
4361231
ab € 30,64*
Zubehör
Blum
8458432
ab € 31,57*
Zubehör
Blum
4889829
ab € 34,86*
Zubehör
Blum
6826344
ab € 8,97*
Zubehör
Blum
03613770
ab € 6,147*
Zubehör
Blum
7241746
ab € 2,13*
Zubehör
Blum
07484703
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.