Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink schwarz
Produktbild zu Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink schwarz
Skizze zu Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink schwarz
Skizze zu Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103314378
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     15.06.217-0
EAN/GTIN:
     5704866054645
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink schwarz

  • Für innenliegende Glastüren mit Klemmbefestigung und Federmechanik
  • Geeignet für Glastüren kleineren Formats, z.B. für Glasvitrinen
  • Klemmbefestigung der Glasscheibe
  • Seitenteilverschraubung mit Senkholzschrauben


Lieferumfang:
1 Stk. Scharnier für oben
1 Stk. Scharnier für unten
2 Stk. Klemmschrauben für ungebohrtes Glas (vormontiert)
2 Stk. Klemmschrauben für 5 mm gebohrtes Glas (beiliegend)

Weitere Informationen:
Glasstärke bis:
6 mm
Glasstärke von:
4 mm
Material:
Zinkdruckguss
Type:
Square
Oberfläche:
schwarz
Breite:
43 mm
Flügelhöhe bis:
1000 mm
Flügelbreite bis:
400 mm
Höhe:
30 mm
Öffnungswinkel:
115 °
Marke:
Siso
Weitere Suchbegriffe: glastürband, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SISO
15.06.240-0
ab € 0,102*
Sonstiges
SISO
17.40.062-0
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.