Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink verchromt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink verchromt
Produktbild zu Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink verchromt
Skizze zu Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink verchromt
Skizze zu Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103314376
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     15.06.215-0
EAN/GTIN:
     5704866054621
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
Glastürscharnier Square Set, Glas 4-6 mm; 43x30 mm, Zink verchromt

  • Für innenliegende Glastüren mit Klemmbefestigung und Federmechanik
  • Geeignet für Glastüren kleineren Formats, z.B. für Glasvitrinen
  • Klemmbefestigung der Glasscheibe
  • Seitenteilverschraubung mit Senkholzschrauben


Lieferumfang:
1 Stk. Scharnier für oben
1 Stk. Scharnier für unten
2 Stk. Klemmschrauben für ungebohrtes Glas (vormontiert)
2 Stk. Klemmschrauben für 5 mm gebohrtes Glas (beiliegend)

Weitere Informationen:
Type:
Square
Glasstärke von:
4 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
Zinkdruckguss
Glasstärke bis:
6 mm
Breite:
43 mm
Flügelhöhe bis:
1000 mm
Flügelbreite bis:
400 mm
Höhe:
30 mm
Öffnungswinkel:
115 °
Marke:
Siso
Weitere Suchbegriffe: glastürband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SISO
15.06.240-0
ab € 0,102*
Sonstiges
SISO
17.40.060-0
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.