Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103311280
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06510533
EAN/GTIN:
     9002617625646
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top Möbel Scharnier 120°, gerade ohne Feder, Schrauben

  • passend für AVENTOS HF
  • Ganzmetallscharnier vernickelt
  • Öffnungswinkel 120°
  • Mit komfortablen Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Werkzeuglose Montage Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


Hinweis:
3 Scharniere ab KB 1200mm bzw. ab 12kg Frontgewicht
4 Scharniere ab KB 1800mm bzw. ab 20kg Frontgewicht

Weitere Informationen:
Anschlagart:
Eckanschlag
Montageart:
Schrauben
Öffnungswinkel:
120 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
70T5550.TL
Ausführung:
ohne Feder
Kröpfung:
0 mm
Material:
Stahltopf
Verwendung:
Standardscharnier
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,00803*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,00808*
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0611*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.