Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 2000 x 150 mm Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur eloxiert
natur eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 2000 x 150 mm Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 2000 x 150 mm Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309996
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062742030
EAN/GTIN:
     9002730431179
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 2000 x 150 mm Aluminium natur eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Freier Querschnitt:
1141 cm²
Länge:
2000 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
natur eloxiert
Größe:
150x2000 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.