Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium gold eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gold eloxiert
gold eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium gold eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium gold eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309977
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062720050
EAN/GTIN:
     9002730297423
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium gold eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Freier Querschnitt:
332 cm²
Länge:
1000 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
gold eloxiert
Größe:
100x1000 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, solido lüftungsgitter, badezimmerlüftungen, Alu, Heizkörpergitter, möbelgitter, solido, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.