Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Edelstahl Effekt
Titan Edelstahl Effekt
Skizze zu Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt
LOGO zu Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103309975
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062720000
EAN/GTIN:
     9002730329506
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 1000 x 100 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Freier Querschnitt:
332 cm²
Länge:
1000 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Titan Edelstahl Effekt
Größe:
100x1000 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, solido lüftungsgitter, badezimmerlüftungen, Alu, Heizkörpergitter, möbelgitter, solido, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.