Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 800 x 100 mm Aluminium bronze eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bronze eloxiert
bronze eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 800 x 100 mm Aluminium bronze eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 800 x 100 mm Aluminium bronze eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309973
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062728060
EAN/GTIN:
     9002730431032
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 800 x 100 mm Aluminium bronze eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Freier Querschnitt:
261 cm²
Länge:
800 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
bronze eloxiert
Größe:
100x800 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, solido lüftungsgitter, badezimmerlüftungen, Alu, Heizkörpergitter, möbelgitter, solido, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.