Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklappenhalter KIARO Abdeckprofil, Aluminium Gunmetal schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bremsklappenhalter KIARO Abdeckprofil, Aluminium Gunmetal schwarz
Produktbild zu Bremsklappenhalter KIARO Abdeckprofil, Aluminium Gunmetal schwarz
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO Abdeckprofil, Aluminium Gunmetal schwarz
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO Abdeckprofil, Aluminium Gunmetal schwarz
Anwendungsbild zu Bremsklappenhalter KIARO Abdeckprofil, Aluminium Gunmetal schwarz
LOGO zu Bremsklappenhalter KIARO Abdeckprofil, Aluminium Gunmetal schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103309303
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     46205500FV
EAN/GTIN:
     9002730761283
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Bremsklappenhalter KIARO Abdeckprofil, Aluminium Gunmetal schwarz

Aluminium Abdeckprofil passend zu KIARO Bremsklappenhalter.

Weitere Informationen:
Type:
Kiaro
B x H x T:
550 x 12,5 x 8 mm
Oberfläche:
Gunmetal schwarz
Material:
Aluminium
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Italiana Ferramenta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.