Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 222 x 56 mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter 222 x 56 mm Kunststoff weiß
Produktbild zu Lüftungsgitter 222 x 56 mm Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103308506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L903-161 K-WEISS
EAN/GTIN:
     9002730297409
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 222 x 56 mm Kunststoff weiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
innen eckig
Breite:
56 mm
Einlassmaß:
215 x 51 mm
Länge:
222 mm
Material:
Kunststoff
Einlasstiefe:
8 mm
Oberfläche:
weiß
Größe:
222x56 mm
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.