Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapphaken Votan zum Einlassen - 1 Haken, Höhe 80 mm, ZN Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Klapphaken Votan zum Einlassen - 1 Haken, Höhe 80 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Klapphaken Votan zum Einlassen - 1 Haken, Höhe 80 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Klapphaken Votan zum Einlassen - 1 Haken, Höhe 80 mm, ZN Edelstahl Effekt
Skizze zu Klapphaken Votan zum Einlassen - 1 Haken, Höhe 80 mm, ZN Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103301062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K266-076.SL.25
EAN/GTIN:
     9002730307306
Suchbegriffe:
Klapphaken
klapphaken
Klapphaken Votan zum Einlassen - 1 Haken, Höhe 80 mm, ZN Edelstahl Effekt

Hinweis: Befestigung mit 2 M4-Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Einlassmaß:
75,2 x 16 mm
Montageart:
zum Einlassen
Ausladung:
47,7 mm
Einlasstiefe:
12 mm
Breite:
20 mm
Produktart:
Garderobenhaken
Tiefe:
1,5 mm
Ausstattung:
1 Haken
Weitere Suchbegriffe: Garderobehaken, Garderobehaken klappbar, Garderobehaken versenkbar, Garderobehaken zum einlassen, Garderobenhaken, Garderobenhaken klappbar, Garderobenhaken versenkbar, Garderobenhaken zum einlassen, Haken, Kleiderhaken, Kleiderhaken klappbar, Kleiderhaken zum einlassen, Mantelhaken, Zamak Garderobehaken, Zamak Garderobenhaken, Zamakklapphaken, Zamakmantelhaken, Zinkdruckguss Garderobehaken, Zinkdruckguss Garderobenhaken, Zinkdruckgussklapphaken, Zinkdruckgussmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.