Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Ersatzgummi grau zu Bodentürpuffer - ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Ersatzgummi grau zu Bodentürpuffer - ø 48 mm
Produktbild zu SOLIDO Ersatzgummi grau zu Bodentürpuffer - ø 48 mm
LOGO zu SOLIDO Ersatzgummi grau zu Bodentürpuffer - ø 48 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102299854
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4694
EAN/GTIN:
     9002732998540
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
SOLIDO Ersatzgummi grau zu Bodentürpuffer - ø 48 mm

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
ø:
48 mm
Marke:
Solido
Oberfläche:
grau
Weitere Suchbegriffe: Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elco
10692 - 0095
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.