Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 45 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 45 silber
Produktbild zu MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 45 silber
Produktbild zu MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 45 silber
Skizze zu MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 45 silber
LOGO zu MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 45 silber
LOGO zu MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 45 silber
Artikel-Nr.:
     3145-102299221
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     230692
EAN/GTIN:
     9004186574202
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss maco
mfv schloss
MACO Mehrfachverriegelungsschloss Z-TS 4B PZ92 VK 8 Stulp 16 mm DM 45 silber

Verwendung für linke und rechte Türen durch Fallenumdrehung. Die Ver- bzw. Entriegelung des Schlossriegels sowie der 2 oder 4 Verriegelungen erfolgt
durch den Zylinder.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
45 mm
Stulpausführung:
flach
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Type:
Z-TS PT i.S. DIN
Nuss:
8 mm
Verriegelung:
4 Verschluss-Sicherheitszapfen i.S.
Entfernung:
PZ 92 mm
Stulp (L x B x S):
2400 x 16 x 3 mm
FFH:
1950 - 2400 mm
Griffsitz:
1050 mm
Kastenbreite:
62,5 mm
Marke:
Maco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
29776
ab € 9,45*
Zubehör
Maco
34943
ab € 0,5885*
Zubehör
Maco
96566
ab € 1,975*
Zubehör
Maco
96565
ab € 1,985*
Zubehör
Maco
96860
ab € 0,8165*
Zubehör
Maco
30545
ab € 0,9249*
Zubehör
Maco
55987
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.