Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss pextra, Lagerprogramm, Gehäuse 45 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vorhangschloss pextra, Lagerprogramm, Gehäuse 45 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Vorhangschloss pextra, Lagerprogramm, Gehäuse 45 mm, Stahl vernickelt
LOGO zu Vorhangschloss pextra, Lagerprogramm, Gehäuse 45 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102296330
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     PX/VHZ/45/5/CR/30/HS/SE/E
EAN/GTIN:
     9003890577455
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhangschloss pextra, Lagerprogramm, Gehäuse 45 mm, Stahl vernickelt

Gehäusebreite: 45 mm
Bügel: Stahl gehärtet
Bügel-ø: 8 mm
Lichte Höhe Bügel: 30 mm
Lichte Breite Bügel: 24 mm

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lagerprogramm
Material:
Stahl vernickelt
Type:
pextra
Marke:
Dormakaba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.