Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - VK 7 x 37 , 45 /90 Grad Rast., Messing pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - VK 7 x 37 , 45 /90 Grad Rast., Messing pol.
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - VK 7 x 37 , 45 /90 Grad Rast., Messing pol.
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - VK 7 x 37 , 45 /90 Grad Rast., Messing pol.
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - VK 7 x 37 , 45 /90 Grad Rast., Messing pol.
Artikel-Nr.:
     3145-102296027
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1231.23A.002.0
EAN/GTIN:
     9002732960271
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe messing
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ALT - WIEN - VK 7 x 37 , 45 /90 Grad Rast., Messing pol.

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
110 mm
Material:
Messing
Modell:
ALT-WIEN
Rosette:
33 x 69 x 15 mm
Oberfläche:
poliert
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
7 x 37 mm
sperrbar:
Nein
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
45 und 90 °
Höhe:
72 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag Alt Wien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.