Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THYSSENKRUPP Syprotech Halter für Regenrinne 60 x 100 mm, Alu blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu THYSSENKRUPP Syprotech Halter für Regenrinne 60 x 100 mm, Alu blank
Produktbild zu THYSSENKRUPP Syprotech Halter für Regenrinne 60 x 100 mm, Alu blank
Skizze zu THYSSENKRUPP Syprotech Halter für Regenrinne 60 x 100 mm, Alu blank
Anwendungsbild zu THYSSENKRUPP Syprotech Halter für Regenrinne 60 x 100 mm, Alu blank
LOGO zu THYSSENKRUPP Syprotech Halter für Regenrinne 60 x 100 mm, Alu blank
Artikel-Nr.:
     3145-102291050
Hersteller:
     ThyssenKrupp
Herst.-Nr.:
     SYPRRIHA10060
EAN/GTIN:
     9002730560329
THYSSENKRUPP Syprotech Halter für Regenrinne 60 x 100 mm, Alu blank

Hinweis: Ware trocken lagern und Verpackungsmaterial entfernen, da sich sonst Kondensat bilden kann.

Weitere Informationen:
Type:
RIHA10060
System:
SYPROTECH
Material:
Aluminium blank
Länge:
60 mm
Marke:
Thyssenkrupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.