Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 73 Beschlagset Holz 80 kg ohne Laufschiene


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM 73 Beschlagset Holz 80 kg ohne Laufschiene
Produktbild zu HELM 73 Beschlagset Holz 80 kg ohne Laufschiene
Anwendungsbild zu HELM 73 Beschlagset Holz 80 kg ohne Laufschiene
LOGO zu HELM 73 Beschlagset Holz 80 kg ohne Laufschiene
Artikel-Nr.:
     3145-102290587
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     007361
EAN/GTIN:
     4041518003998
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
HELM 73 Beschlagset Holz 80 kg ohne Laufschiene

Ohne Laufschiene.

Lieferumfang:
2 Rollapparate
2 Tragflansche
2 Fangstopper
1 Bodenführung

Weitere Informationen:
Type:
HELM 73
Ausstattung:
ohne Laufschiene
Marke:
Helm
Kategorie:
Grundbeschlag
Einsatzbereich:
Holz
Flügelgewicht max.:
80 kg
Montageart:
Wand | Decke
Weitere Suchbegriffe: schiebetürset, woelm
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,22*
€ 32,92*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 33,08*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,50*
€ 33,23*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,29*
€ 34,41*
Lager 3145
134
pro Satz
€ 5,90*
ab € 46,25*
€ 60,42*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,42*
€ 71,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,34*
€ 70,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,57*
€ 64,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,43*
€ 61,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,74*
€ 60,38
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,25*
€ 55,04
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
006065
ab € 72,78*
Zubehör
Helm
007380
ab € 276,54*
Zubehör
KWS
81424103525
ab € 63,39*
Zubehör
Woelm
006063
ab € 29,19*
Zubehör
Woelm
006064
ab € 34,91*
Zubehör
Woelm
006062
ab € 23,63*
Zubehör
Woelm
007350
ab € 35,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.