Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Drückergarnitur VERONA-auf LS PZ92, 67-72, mit Kzs., silber,54 x 250 x 10


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Drückergarnitur VERONA-auf LS PZ92, 67-72, mit Kzs., silber,54 x 250 x 10
Produktbild zu SH-Drückergarnitur VERONA-auf LS PZ92, 67-72, mit Kzs., silber,54 x 250 x 10
Skizze zu SH-Drückergarnitur VERONA-auf LS PZ92, 67-72, mit Kzs., silber,54 x 250 x 10
Symbol zu SH-Drückergarnitur VERONA-auf LS PZ92, 67-72, mit Kzs., silber,54 x 250 x 10
Symbol zu SH-Drückergarnitur VERONA-auf LS PZ92, 67-72, mit Kzs., silber,54 x 250 x 10
LOGO zu SH-Drückergarnitur VERONA-auf LS PZ92, 67-72, mit Kzs., silber,54 x 250 x 10
Artikel-Nr.:
     3145-102290146
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3903037
EAN/GTIN:
     4012789210873
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Drückergarnitur VERONA-auf LS PZ92, 67-72, mit Kzs., silber,54 x 250 x 10

Zylinderüberstand 10 - 18 mm

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Vierkantstift:
8 / 10 Schnellstift mm
Klasse nach EN 1906:
3
Kernziehschutz:
Ja
Türstärke:
67 - 72 mm
Lochung:
PZ 92
Oberfläche:
silber eloxiert
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, mit Hochhaltefeder
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Modell:
VERONA
Außenschild:
54 x 250 x 15 mm
Innenschild:
54 x 250 x 10 mm
Richtung:
universal
Material:
Aluminium
Marke:
Hoppe
Rosette/Langschild:
Langschild
Ansatz:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Eingangstürdrücker, Eingangstürdrückergarnitur, Hoppedrücker, Langschildsicherheitsgarnitur, Schutzbeschlag, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur, Wohnungseingangstürdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,75*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 114,02*
€ 135,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 111,64*
€ 132,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 107,19*
€ 127,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 106,25*
€ 126,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,75*
€ 105,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3689131
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.