Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt
Produktbild zu MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt
Skizze zu MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt
LOGO zu MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102289180
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4066.500.008.0
EAN/GTIN:
     9002732891803
Suchbegriffe:
Stirngriff
stirngriff
MARCHESI Stirnziehgriff Einlassmaß ø 25 mm, Aluminium verchromt

Weitere Informationen:
Außenmaß:
ø 29 mm
Einlassmaß:
ø 25 x 21 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: zuziehgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.