Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnziehgriff M450, verchromt satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stirnziehgriff M450, verchromt satiniert
Produktbild zu Stirnziehgriff M450, verchromt satiniert
Skizze zu Stirnziehgriff M450, verchromt satiniert
LOGO zu Stirnziehgriff M450, verchromt satiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102289127
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1983491
EAN/GTIN:
     4012789756210
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
Stirngriff
Stirnziehgriff M450, verchromt satiniert

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
verchromt satiniert
Marke:
Hoppe
Einlassmaß:
ø 25 x 22 mm
Ausführung:
Einsteckmuffe aus Kunststoff
Außenmaß:
ø 30 mm
Modell:
M450
Weitere Suchbegriffe: hoppe muschelgriff, griffschale zum anschrauben, Fingerhülse, Zuziehgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
139
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,45*
1 Tag
134
€ 9,50*
ab € 8,85*
€ 12,66*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.